Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6000K, RGBW, 5m x 12mm, 910lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 6000K, RGBW, 5m x 12mm, 910lm/m
Artikel-Nr.:
     108EL-184-5181
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     F12-RGBCW-24-60-65-FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = RGBW
Streifenlänge = 5m
Streifenbreite = 12mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 6000K
IP Klasse = IP65
Leistung pro Meter = 19.2W
Lichtstrom typ. lm/m = 910lm/m
LED-Abstand = 16.7mm

Der F12-RGBCW-24-60-65-FP RGBW LED Flexi Strip ist ein 6000 K + RGB 24 V dc Streifen mit 60 LEDs pro Meter mit RGB und Weiß in einem einzigen Streifen. Dieses LED-Band ist in 3000 K ∼ 6000 K +RGB bei 910 Lumen erhältlich. Die präzise LED-Binning ermöglicht 100 % konsistente Farbtemperatur von Charge zu Charge.Gleichmäßige LED-RGB-Farbe und weiße Beleuchtung Lieferung mit 3M-Band als Standard 60 LEDs pro Meter (RGB und Weiß in einem einzigen Chip) 50000 Stunden Lebensdauer Mehrere Anwendungen in gewerblichen und privaten Umgebungen Die präzise LED-Binning ermöglicht eine 100 % konsistente Farbtemperatur von Charge zu Charge
Weitere Informationen:
LED Farbe:
RGBW
Streifenlänge:
5m
Streifenbreite:
12mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
6000K
IP Klasse:
IP65
Leistung pro Meter:
19.2W
Lichtstrom typ. lm/m:
910lm/m
LED-Abstand:
16.7mm
Weitere Suchbegriffe: led-band rgb 5m, led streifen outdoor, led-streifen outdoor rgb, 1845181, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, F12RGBCW246065FP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,67*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.