Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen 6100K, Weiß, 5m x 8mm, 1995lm/m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-184-5177
Hersteller:
PowerLED
Herst.-Nr.:
F1-11-28-2-210-F8-20-98Ra
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Streifenbreite = 8mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 210
Oberflächenfarbe = 6100K
IP Klasse = IP20
Leistung pro Meter = 14.4W
Lichtstrom typ. lm/m = 1995lm/m
LED-Abstand = 4.76mm
Für Anwendungen wie Ladendisplays und Galerien installieren Sie diese Bandleuchten, um Farben korrekt anzuzeigen. Ein CRI mit 98 und 1995 Lumen Lichtleistung von 210 LEDs pro Meter sorgt dafür, dass die Produkte so nah wie möglich an natürlichem Licht angezeigt werden. Schneidbar alle 33,3 mm, beleuchten nur die benötigten Bereiche mit der gewünschten Farbe.14,4 W 24 V dc 1890 lm/m 210 LEDs pro Meter Farbton: 2500 K Schneidbar alle 33,3 mm 3 Jahre Garantie Anwendungen Einzelhandelsdisplays Galerien
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Streifenbreite:
8mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
210
Oberflächenfarbe:
6100K
IP Klasse:
IP20
Leistung pro Meter:
14.4W
Lichtstrom typ. lm/m:
1995lm/m
LED-Abstand:
4.76mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
led-streifen 5m
,
1845177
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
PowerLED
,
F111282210F82098Ra
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,18*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Streifen 5500 → 7000K Flexibel, Weiß, 5m
RS Pro
1533664
ab € 45,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt