Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 3000K, Weiß, 5m x 8mm, 1260lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 3000K, Weiß, 5m x 8mm, 1260lm/m
Artikel-Nr.:
     108EL-184-5171
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     C0-11-28-2-140-F8-20-98Ra
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Streifenbreite = 8mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 140
Oberflächenfarbe = 3000K
IP Klasse = IP20
Leistung pro Meter = 9.6W
Lichtstrom typ. lm/m = 1260lm/m
LED-Abstand = 7.14mm

Für Anwendungen wie Ladendisplays und Galerien installieren Sie diese Bandleuchten, um Farben korrekt anzuzeigen. Ein CRI mit 98 und 1260 Lumen Lichtleistung von 140 LEDs pro Meter sorgt dafür, dass die Produkte so nah wie möglich an natürlichem Licht angezeigt werden. Schneidbar alle 50 mm, beleuchten Sie nur die benötigten Bereiche mit der gewünschten Farbe.9,6 W 24 V dc 1260 lm/m 140 LEDs pro Meter Farbton 3000 k Schneidbar alle 50 mm 3 Jahre Garantie Anwendungen Einzelhandelsdisplays Galerien
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Streifenbreite:
8mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
140
Oberflächenfarbe:
3000K
IP Klasse:
IP20
Leistung pro Meter:
9.6W
Lichtstrom typ. lm/m:
1260lm/m
LED-Abstand:
7.14mm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 5m, 1845171, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, C011282140F82098Ra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,52*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.