Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

AEC-Q100 MC74HC132ADG, 4 Schmitt-Trigger Inverter, NAND 25mA 14-Pin SOIC Ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Kanäle:4; IN:8; CMOS; SMD; SO14; Serie: HC; 2÷6VDC
IC: digital; NAND; Kanäle:4; IN:8; CMOS; SMD; SO14; Serie: HC; 2÷6VDC
Artikel-Nr.:
     108EL-184-4275
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MC74HC132ADG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Logikfunktion = NAND
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 190ns
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 25mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
190ns
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
25mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Schmitt-Trigger, Triggerelement, inverter 74hc, 1844275, Halbleiter, Standard Logik, Schmitt-Trigger Inverter, ON Semiconductor, MC74HC132ADG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,1077*
€ 0,197*
Lager 108
55
€ 6,95*
ab € 0,16*
€ 0,304*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 0,304*
€ 0,353
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,189*
€ 0,219
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 16,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 68,49*
Zubehör
ON Semiconductor
MC14012BDG
ab € 0,1077*
Zubehör
ON Semiconductor
MC74HC00ADG
ab € 0,0929*
Zubehör
Diodes
74LVC1G58DW-7
ab € 0,0322*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,74*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 12,99*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 10,49*
Zubehör
Nexperia
74LVC1G97GW.125
ab € 0,146*
Zubehör
Texas Instruments
CD4572UBE
ab € 0,76*
Zubehör
Nexperia
74AHC244D.112
ab € 0,23*
Zubehör
Nexperia
74AHC1G00GW
ab € 0,0378*
Zubehör
Nexperia
74HC10DB.118
ab € 0,156*
Zubehör
Nexperia
74HC10PW.112
ab € 0,157*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.