Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

AEC-Q100 Logikgatter, MC74HC00ADG, 4 NAND, 74HC, CMOS, LSTTL 5.2mA 14-Pin SOIC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-184-4271
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MC74HC00ADG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74HC
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 110 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Produktfamilie 74HC, ON Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74HC
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
110 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, 4000 cmos nand, 1844271, Halbleiter, Standard Logik, Logikgatter, ON Semiconductor, MC74HC00ADG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0926*
€ 0,2056*
Lager 108
55
€ 6,95*
ab € 0,18*
€ 0,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 0,33*
€ 0,38
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 18,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,25*
Zubehör
ON Semiconductor
MC14012BDG
ab € 0,1089*
Zubehör
ON Semiconductor
MC74HC132ADG
ab € 0,1078*
Zubehör
Diodes
74LVC1G58DW-7
ab € 0,0322*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,49*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,68*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 12,99*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 10,56*
Zubehör
Nexperia
74LVC1G97GW.125
ab € 0,145*
Zubehör
Texas Instruments
CD4572UBE
ab € 0,76*
Zubehör
Nexperia
74AHC244D.112
ab € 0,23*
Zubehör
Nexperia
74AHC1G00GW
ab € 0,0379*
Zubehör
Nexperia
74HC10DB.118
ab € 0,156*
Zubehör
Nexperia
74HC10PW.112
ab € 0,158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.