Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einzeladerleitung 1x0,8mm brau - Herst.Art-Nr.: 1839275


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-183-9275
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  1839275
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Litzen
Kupferdraht, Einzeladerleitung, Geräteleitungen, Massiv, Kupferleiter, PVC, braun // Typ=PVC, Farbe=Braun, Leiterlitzen=1/0.8mm, Betriebstemperatur=85°C // Kupferdraht / 1 / 0.8 Solid Strand Wire BS6004 / Solid conductor wire manufactured in accordance with BS6004 Table 9. / The plain annealed copper conductor is insulated with heat resisting PVC. A continuous temperature rating of 85°C makes the wire suitable for a range of applications including lighting. / BASEC approved. Cable ref. no. cable colours white, blue and brown are harmonised type. This excludes cable colour yellow/green.
... > Wärmebeständige Leitungen > Leuchtstofflampenkabel (BS6004 Hitzebeständig) > Kupferdraht
Weitere Suchbegriffe: Wärmebeständige Leitungen, Leuchtstofflampenkabel (BS6004 Hitzebeständig), Kupferdraht, 1839275, Kabel, Draht, Massivleiter, Schaltdraht, Flexible Leitung kunststoff-isoliert, Leitung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 11,45*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 51 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG