Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

POL Converter 5.0V 2A Evaluation PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-183-4452
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RPM5.0-2.0-EVM-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
dc/dc wandler recom
Serie = RPM-2.0
Zur Verwendung mit = RPM-2.0-Abwärtsreglermodule
Versorgungsspannung = 3 → 17V dc
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1834452, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, Recom, RPM5020EVM1
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 32,41*
€ 37,17*
Frei Haus
ab € 30,88*
€ 38,23*
€ 5,90*
ab € 31,67*
€ 41,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.