Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

InnoDisk 1MG3-P, 128 GB HDD-Festplatte, MLC, SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
InnoDisk 1MG3-P, 128 GB HDD-Festplatte, MLC, SSD
InnoDisk 1MG3-P, 128 GB HDD-Festplatte, MLC, SSD
Artikel-Nr.:
     108EL-1828205
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DGP25-A28D70BW1QC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Modell = 1MG3-P
Intern/Extern = Intern
Industrieausführung = Ja
Kapazität = 128 GB
Nand-Typ = MLC
Temperaturbereich = 0 → +70 (Standard) °C, -40 → +85 (Industrial) °C
Abmessungen = 99.85 x 69.85 x 9.2mm
Länge = 99.85mm
Breite = 69.85mm
Höhe = 9.2mm

128 GB industrielle SSD von InnoDiskDie InnoDisk 128 GB SSD ist ein Speichergerät nach Industriestandard mit Advanced Protection Measurements. Es handelt sich um eine 2,5-Zoll-PATA-SSD 1MG3-P, die Ultra DMA (0-5) und PIO (0-4) Übertragungsmodi unterstützt. Diese SSD bietet eine gute Leistung und Zuverlässigkeit und ist damit eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Das Laufwerk ist ein Mehrkanal-Speichergerät. Er bietet nicht nur eine außergewöhnlich gute Leistung, sondern wurde auch mit dem technischen Know-how von InnoDisk entwickelt, um die Datenintegrität und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit zu gewährleisten.Eigenschaften und Vorteile• Verbesserte Ein- und Ausschaltverwaltung • Ausgezeichnete Datenübertragungsgeschwindigkeit • Intelligentes Fehlerbehebungssystem • Laufwerkzustandsüberwachung iSMART • Der Betriebstemperaturbereich in Industrieausführung liegt zwischen -40 °C und 85 °C und bei Standardausführung zwischen 0 °C und 70 °C. • sequenzielles Lesen von bis zu 90 MB/s. • Sequentielles Schreiben bis zu 100 MB/s.Anwendungen• Luft- und Raumfahrt • Gewerbliche Arbeitsplätze • Verteidigung • Eingebettete Systeme • Industrielles ComputingZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • ATA 7-Standard • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Modell:
1MG3-P
Intern/Extern:
Intern
Industrieausführung:
Ja
Kapazität:
128 GB
Nand-Typ:
MLC
Temperaturbereich:
0 ? +70 (Standard) °C, -40 ? +85 (Industrial) °C
Abmessungen:
99.85 x 69.85 x 9.2mm
Länge:
99.85mm
Breite:
69.85mm
Höhe:
9.2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,13*
€ 464,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,10*
€ 421,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.