Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 70 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 70mm, Nabe Ø 21mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827982
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827982
EAN/GTIN:
     5059045101536
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 70
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Teilungs-Durchmesser = 70mm
Nabendurchmesser = 21mm
Spurweite = 9mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
70
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Teilungs-Durchmesser:
70mm
Nabendurchmesser:
21mm
Spurweite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827982, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1070B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.