Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 60 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 60mm, Nabe Ø 21mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827981
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827981
EAN/GTIN:
     5059045101529
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 60
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 60mm
Nabendurchmesser = 21mm
Spurweite = 9mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
60
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
60mm
Nabendurchmesser:
21mm
Spurweite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827981, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1060B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.