Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 45 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 45mm, Nabe Ø 18mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827976
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827976
EAN/GTIN:
     5059045101482
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 45
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 45mm
Nabendurchmesser = 18mm
Spurweite = 9mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
45
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
45mm
Nabendurchmesser:
18mm
Spurweite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827976, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1045B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.