Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 40 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 40mm, Nabe Ø 18mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827975
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827975
EAN/GTIN:
     5059045101475
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 40
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 40mm
Nabendurchmesser = 18mm
Spurweite = 9mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
40
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
40mm
Nabendurchmesser:
18mm
Spurweite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827975, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1040B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.