Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 36 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 36mm, Nabe Ø 18mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827974
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827974
EAN/GTIN:
     5059045101468
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 36
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 36mm
Nabendurchmesser = 18mm
Spurweite = 9mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
36
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
36mm
Nabendurchmesser:
18mm
Spurweite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827974, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1036B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.