Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 32 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 32mm, Nabe Ø 18mm / Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827972
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827972
EAN/GTIN:
     5059045101444
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 32
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 32mm
Nabendurchmesser = 18mm
Spurweite = 9mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
32
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
32mm
Nabendurchmesser:
18mm
Spurweite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827972, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1032B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.