Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 30 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 30mm, Nabe Ø 15mm / Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827971
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827971
EAN/GTIN:
     5059045101437
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 30
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 30mm
Nabendurchmesser = 15mm
Spurweite = 9mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
30
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
30mm
Nabendurchmesser:
15mm
Spurweite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827971, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1030B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.