Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 24 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 24mm, Nabe Ø 15mm / Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827968
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827968
EAN/GTIN:
     5059045101406
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 24
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 24mm
Nabendurchmesser = 15mm
Spurweite = 9mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
24
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
24mm
Nabendurchmesser:
15mm
Spurweite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827968, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1024B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.