Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 20 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 20mm, Nabe Ø 9mm / Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827967
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827967
EAN/GTIN:
     5059045101390
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 20
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 20mm
Nabendurchmesser = 9mm
Spurweite = 9mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
20
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
20mm
Nabendurchmesser:
9mm
Spurweite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827967, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1020B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.