Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 18 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 18mm, Nabe Ø 9mm / Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827966
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827966
EAN/GTIN:
     5059045101383
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 18
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 18mm
Nabendurchmesser = 9mm
Spurweite = 9mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
18
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
18mm
Nabendurchmesser:
9mm
Spurweite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827966, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1018B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.