Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 16 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 16mm, Nabe Ø 9mm / Bohrung 4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827965
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827965
EAN/GTIN:
     5059045101376
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 16
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 16mm
Nabendurchmesser = 9mm
Spurweite = 9mm

Stirnrad von RS ProDas metrische Stirnrad RS Pro mit 16 Zähnen hat einen Rasterdurchmesser von 16 mm, einen Nabendurchmesser von 9 mm und einen Bohrungsdurchmesser von 4 mm. Das Zahnrad hat eine Stirnbreite von 9 mm. Er hat einen Modulwert von 0,7.Eigenschaften und Vorteile• Standardtoleranzen, sofern nicht anders angegeben 0,25 mm • Geformtes Hostaform gemäß DIN3962/63/67 Klasse 12Zertifizierungen• EN-zertifiziert
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
16
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
16mm
Nabendurchmesser:
9mm
Spurweite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827965, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1016B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,26*
€ 24,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,01*
€ 23,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,10*
€ 21,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.