Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 15 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 15mm, Nabe Ø 9mm / Bohrung 4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827964
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827964
EAN/GTIN:
     5059045101369
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 15
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 15mm
Nabendurchmesser = 9mm
Spurweite = 9mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
15
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
15mm
Nabendurchmesser:
9mm
Spurweite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827964, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1015B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,91*
€ 23,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.