Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 14 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 14mm, Nabe Ø 9mm / Bohrung 4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827962
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827962
EAN/GTIN:
     5059045101352
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 14
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 14mm
Nabendurchmesser = 9mm
Spurweite = 9mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
14
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
14mm
Nabendurchmesser:
9mm
Spurweite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827962, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1014B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,67*
€ 25,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.