Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 12 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 12mm, Nabe Ø 9mm / Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827961
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827961
EAN/GTIN:
     5059045101345
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 12
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 12mm
Nabendurchmesser = 9mm
Spurweite = 9mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
12
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
12mm
Nabendurchmesser:
9mm
Spurweite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827961, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1012B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.