Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hostaform Stirnrad 50 Zähne / Modul 2, Wälzkreis-Ø 100mm, Nabe Ø 30mm / Bohrung 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827958
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827958
EAN/GTIN:
     5059045101314
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2
Modul = 2
Anzahl der Zähne = 50
Material = Hostaform
Bohrungsdurchmesser = 14mm
Teilungs-Durchmesser = 100mm
Nabendurchmesser = 30mm
Spurweite = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
2
Anzahl der Zähne:
50
Material:
Hostaform
Bohrungsdurchmesser:
14mm
Teilungs-Durchmesser:
100mm
Nabendurchmesser:
30mm
Spurweite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827958, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS2050B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.