Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hostaform Stirnrad 40 Zähne / Modul 2, Wälzkreis-Ø 80mm, Nabe Ø 26mm / Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827956
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827956
EAN/GTIN:
     5059045101307
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2
Modul = 2
Anzahl der Zähne = 40
Material = Hostaform
Bohrungsdurchmesser = 12mm
Teilungs-Durchmesser = 80mm
Nabendurchmesser = 26mm
Spurweite = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
2
Anzahl der Zähne:
40
Material:
Hostaform
Bohrungsdurchmesser:
12mm
Teilungs-Durchmesser:
80mm
Nabendurchmesser:
26mm
Spurweite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827956, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS2040B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.