Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hostaform Stirnrad 36 Zähne / Modul 2, Wälzkreis-Ø 72mm, Nabe Ø 26mm / Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827955
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827955
EAN/GTIN:
     5059045101291
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2
Modul = 2
Anzahl der Zähne = 36
Material = Hostaform
Bohrungsdurchmesser = 12mm
Teilungs-Durchmesser = 72mm
Nabendurchmesser = 26mm
Spurweite = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
2
Anzahl der Zähne:
36
Material:
Hostaform
Bohrungsdurchmesser:
12mm
Teilungs-Durchmesser:
72mm
Nabendurchmesser:
26mm
Spurweite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827955, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS2036B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.