Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hostaform Stirnrad 35 Zähne / Modul 2, Wälzkreis-Ø 70mm, Nabe Ø 26mm / Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827954
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827954
EAN/GTIN:
     5059045101284
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2
Modul = 2
Anzahl der Zähne = 35
Material = Hostaform
Bohrungsdurchmesser = 12mm
Teilungs-Durchmesser = 70mm
Nabendurchmesser = 26mm
Spurweite = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
2
Anzahl der Zähne:
35
Material:
Hostaform
Bohrungsdurchmesser:
12mm
Teilungs-Durchmesser:
70mm
Nabendurchmesser:
26mm
Spurweite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827954, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS2035B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.