Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hostaform Stirnrad 32 Zähne / Modul 2, Wälzkreis-Ø 64mm, Nabe Ø 26mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827953
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827953
EAN/GTIN:
     5059045101277
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2
Modul = 2
Anzahl der Zähne = 32
Material = Hostaform
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Teilungs-Durchmesser = 64mm
Nabendurchmesser = 26mm
Spurweite = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
2
Anzahl der Zähne:
32
Material:
Hostaform
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Teilungs-Durchmesser:
64mm
Nabendurchmesser:
26mm
Spurweite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827953, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS2032B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.