Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hostaform Stirnrad 24 Zähne / Modul 2, Wälzkreis-Ø 48mm, Nabe Ø 24mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827949
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827949
EAN/GTIN:
     5059045101239
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2
Modul = 2
Anzahl der Zähne = 24
Material = Hostaform
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Teilungs-Durchmesser = 48mm
Nabendurchmesser = 24mm
Spurweite = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
2
Anzahl der Zähne:
24
Material:
Hostaform
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Teilungs-Durchmesser:
48mm
Nabendurchmesser:
24mm
Spurweite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827949, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS2024B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.