Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hostaform Stirnrad 20 Zähne / Modul 2, Wälzkreis-Ø 40mm, Nabe Ø 20mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827948
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827948
EAN/GTIN:
     5059045101222
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2
Modul = 2
Anzahl der Zähne = 20
Material = Hostaform
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Teilungs-Durchmesser = 40mm
Nabendurchmesser = 20mm
Spurweite = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
2
Anzahl der Zähne:
20
Material:
Hostaform
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Teilungs-Durchmesser:
40mm
Nabendurchmesser:
20mm
Spurweite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827948, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS2020B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.