Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hostaform Stirnrad 15 Zähne / Modul 2, Wälzkreis-Ø 30mm, Nabe Ø 18.5mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827945
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827945
EAN/GTIN:
     5059045101192
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2
Modul = 2
Anzahl der Zähne = 15
Material = Hostaform
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 30mm
Nabendurchmesser = 18.5mm
Spurweite = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
2
Anzahl der Zähne:
15
Material:
Hostaform
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
30mm
Nabendurchmesser:
18.5mm
Spurweite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827945, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS2015B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.