Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hostaform Stirnrad 60 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 90mm, Nabe Ø 27mm / Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827940
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827940
EAN/GTIN:
     5059045101154
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 60
Material = Hostaform
Bohrungsdurchmesser = 12mm
Teilungs-Durchmesser = 90mm
Nabendurchmesser = 27mm
Spurweite = 12mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
60
Material:
Hostaform
Bohrungsdurchmesser:
12mm
Teilungs-Durchmesser:
90mm
Nabendurchmesser:
27mm
Spurweite:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 1827940, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1560B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.