Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hostaform Stirnrad 40 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 60mm, Nabe Ø 24mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827936
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827936
EAN/GTIN:
     5059045101116
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 40
Material = Hostaform
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Teilungs-Durchmesser = 60mm
Nabendurchmesser = 24mm
Spurweite = 12mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
40
Material:
Hostaform
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Teilungs-Durchmesser:
60mm
Nabendurchmesser:
24mm
Spurweite:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 1827936, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1540B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.