Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hostaform Stirnrad 30 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 45mm, Nabe Ø 24mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827931
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827931
EAN/GTIN:
     5059045101079
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 30
Material = Hostaform
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Teilungs-Durchmesser = 45mm
Nabendurchmesser = 24mm
Spurweite = 12mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
30
Material:
Hostaform
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Teilungs-Durchmesser:
45mm
Nabendurchmesser:
24mm
Spurweite:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 1827931, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1530B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.