Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hostaform Stirnrad 28 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 42mm, Nabe Ø 19mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827930
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827930
EAN/GTIN:
     5059045101062
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 28
Material = Hostaform
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 42mm
Nabendurchmesser = 19mm
Spurweite = 12mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
28
Material:
Hostaform
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
42mm
Nabendurchmesser:
19mm
Spurweite:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 1827930, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1528B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.