Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hostaform Stirnrad 18 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 27mm, Nabe Ø 17mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827926
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827926
EAN/GTIN:
     5059045101024
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 18
Material = Hostaform
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 27mm
Nabendurchmesser = 17mm
Spurweite = 12mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
18
Material:
Hostaform
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
27mm
Nabendurchmesser:
17mm
Spurweite:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 1827926, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1518B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.