Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hostaform Stirnrad 12 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 18mm, Nabe Ø 14mm / Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827922
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827922
EAN/GTIN:
     5059045100980
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 12
Material = Hostaform
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 18mm
Nabendurchmesser = 14mm
Spurweite = 12mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
12
Material:
Hostaform
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
18mm
Nabendurchmesser:
14mm
Spurweite:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 1827922, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1512B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.