Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 100 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 70mm, Nabe Ø 21mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827920
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827920
EAN/GTIN:
     5059045100966
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 100
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Teilungs-Durchmesser = 70mm
Nabendurchmesser = 21mm
Spurweite = 6mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
100
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Teilungs-Durchmesser:
70mm
Nabendurchmesser:
21mm
Spurweite:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 1827920, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS07100B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.