Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 80 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 56mm, Nabe Ø 21mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827919
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827919
EAN/GTIN:
     5059045100959
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 80
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Teilungs-Durchmesser = 56mm
Nabendurchmesser = 21mm
Spurweite = 6mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
80
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Teilungs-Durchmesser:
56mm
Nabendurchmesser:
21mm
Spurweite:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 1827919, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS0780B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.