Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 70 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 49mm, Nabe Ø 18mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827918
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827918
EAN/GTIN:
     5059045100942
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 70
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 49mm
Nabendurchmesser = 18mm
Spurweite = 6mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
70
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
49mm
Nabendurchmesser:
18mm
Spurweite:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 1827918, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS0770B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.