Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 50 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 35mm, Nabe Ø 18mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827916
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827916
EAN/GTIN:
     5059045100928
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 50
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 35mm
Nabendurchmesser = 18mm
Spurweite = 6mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
50
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
35mm
Nabendurchmesser:
18mm
Spurweite:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 1827916, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS0750B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.