Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 35 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 24.5mm, Nabe Ø 15mm / Bohrung 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827910
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827910
EAN/GTIN:
     5059045100874
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 35
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 24.5mm
Nabendurchmesser = 15mm
Spurweite = 6mm

Stirnrad von RS ProDas metrische Stirnrad RS Pro mit 35 Zähnen hat einen Rasterdurchmesser von 24,5 mm, einen Nabendurchmesser von 15 mm und einen Bohrungsdurchmesser von 6 mm. Das Zahnrad hat eine Stirnbreite von 6 mm. Er hat einen Modulwert von 0,7.Eigenschaften und Vorteile• Standardtoleranzen, sofern nicht anders angegeben 0,25 mm • Geformtes Hostaform gemäß DIN3962/63/67 Klasse 12Zertifizierungen• EN-zertifiziert
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
35
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
24.5mm
Nabendurchmesser:
15mm
Spurweite:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 1827910, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS0735B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.