Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 28 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 19.6mm, Nabe Ø 9mm / Bohrung 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827906
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827906
EAN/GTIN:
     5059045100843
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 28
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 19.6mm
Nabendurchmesser = 9mm
Spurweite = 6mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
28
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
19.6mm
Nabendurchmesser:
9mm
Spurweite:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 1827906, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS0728B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,43334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.