Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 20 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 14mm, Nabe Ø 9mm / Bohrung 4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827903
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827903
EAN/GTIN:
     5059045100812
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 20
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 14mm
Nabendurchmesser = 9mm
Spurweite = 6mm

Stirnrad von RS ProDas metrische Stirnrad RS Pro mit 20 Zähnen hat einen Rasterdurchmesser von 14 mm, einen Nabendurchmesser von 9 mm und einen Bohrungsdurchmesser von 4 mm. Das Zahnrad hat eine Stirnbreite von 6 mm. Er hat einen Modulwert von 0,7.Eigenschaften und Vorteile• Standardtoleranzen, sofern nicht anders angegeben 0,25 mm • Geformtes Hostaform gemäß DIN3962/63/67 Klasse 12Zertifizierungen• EN-zertifiziert
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
20
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
14mm
Nabendurchmesser:
9mm
Spurweite:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 1827903, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS0720B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,1575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.