Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 15 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 10.5mm, Nabe Ø 6mm / Bohrung 3mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827900
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827900
EAN/GTIN:
     5059045100782
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 15
Bohrungsdurchmesser = 3mm
Teilungs-Durchmesser = 10.5mm
Nabendurchmesser = 6mm
Spurweite = 6mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
15
Bohrungsdurchmesser:
3mm
Teilungs-Durchmesser:
10.5mm
Nabendurchmesser:
6mm
Spurweite:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 1827900, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS0715B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,92*
€ 23,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.