Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 60 Zähne / Modul 0.5, Wälzkreis-Ø 30mm, Nabe Ø 20mm / Bohrung 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827897
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827897
EAN/GTIN:
     5059045100751
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.5
Anzahl der Zähne = 60
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 5mm
Teilungs-Durchmesser = 30mm
Nabendurchmesser = 20mm
Spurweite = 4mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.5
Anzahl der Zähne:
60
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
5mm
Teilungs-Durchmesser:
30mm
Nabendurchmesser:
20mm
Spurweite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1827897, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0560B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.