Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 55 Zähne / Modul 0.5, Wälzkreis-Ø 27.5mm, Nabe Ø 15mm / Bohrung 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827896
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827896
EAN/GTIN:
     5059045100744
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.5
Anzahl der Zähne = 55
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 5mm
Teilungs-Durchmesser = 27.5mm
Nabendurchmesser = 15mm
Spurweite = 4mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.5
Anzahl der Zähne:
55
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
5mm
Teilungs-Durchmesser:
27.5mm
Nabendurchmesser:
15mm
Spurweite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1827896, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0555B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.