Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 45 Zähne / Modul 0.5, Wälzkreis-Ø 22.5mm, Nabe Ø 15mm / Bohrung 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827893
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827893
EAN/GTIN:
     5059045100713
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.5
Anzahl der Zähne = 45
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 5mm
Teilungs-Durchmesser = 22.5mm
Nabendurchmesser = 15mm
Spurweite = 4mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.5
Anzahl der Zähne:
45
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
5mm
Teilungs-Durchmesser:
22.5mm
Nabendurchmesser:
15mm
Spurweite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1827893, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0545B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.