Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 35 Zähne / Modul 0.5, Wälzkreis-Ø 17.5mm, Nabe Ø 12mm / Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827889
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827889
EAN/GTIN:
     5059045100683
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.5
Anzahl der Zähne = 35
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 17.5mm
Nabendurchmesser = 12mm
Spurweite = 4mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.5
Anzahl der Zähne:
35
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
17.5mm
Nabendurchmesser:
12mm
Spurweite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1827889, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0535B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.