Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 32 Zähne / Modul 0.5, Wälzkreis-Ø 16mm, Nabe Ø 12mm / Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827888
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827888
EAN/GTIN:
     5059045100676
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.5
Anzahl der Zähne = 32
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 16mm
Nabendurchmesser = 12mm
Spurweite = 4mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.5
Anzahl der Zähne:
32
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
16mm
Nabendurchmesser:
12mm
Spurweite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1827888, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0532B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.