Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 20 Zähne / Modul 0.5, Wälzkreis-Ø 10mm, Nabe Ø 8mm / Bohrung 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827883
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827883
EAN/GTIN:
     5059045100638
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.5
Anzahl der Zähne = 20
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 3mm
Teilungs-Durchmesser = 10mm
Nabendurchmesser = 8mm
Spurweite = 4mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.5
Anzahl der Zähne:
20
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
3mm
Teilungs-Durchmesser:
10mm
Nabendurchmesser:
8mm
Spurweite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1827883, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0520B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.